Grelna preproga ETHERMA 12,17m2 300W/m2 3651W 12800m 950m 10000m [40714]
- Linija izdelkov: ETHERMA
- Površina (m2): 12,17
- Moč (W/m2): 300
- Priključna moč (W): 3651
- Dolžina (m): 12800
- Širina (m): 950
- Dolžina hladnega vodnika (m): 10000
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.