Grelna preproga ETHERMA 0,24m2 250W/m2 60W 400m 600m 2000m [40853]
- Linija izdelkov: ETHERMA
- Površina (m2): 0,24
- Moč (W/m2): 250
- Priključna moč (W): 60
- Dolžina (m): 400
- Širina (m): 600
- Dolžina hladnega vodnika (m): 2000
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.