Grelna preproga DEVIcomfort 150 (DTIR) dvožilna 7m2 150W/m2 1050W 230V 14m 0,5m [83030580 - DEVIcomfort™ 150]
- Linija izdelkov: DEVIcomfort 150 (DTIR)
- Površina (m2): 7
- Moč (W/m2): 150
- Priključna moč (W): 1050
- Priključna napetost (V): 230
- Dolžina (m): 14
- Širina (m): 0,5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.