Grelni kabel nVent RAYCHEM FrostGuard 4m 230V 48W samoregulirni z vtikačem ŠUKO [524628-000 - Pack-etl-4m]
ŠIFRA 2792608
EAN 7330957000314
RAYCHEM
524628-000 - Pack-etl-4m
nVent RAYCHEM FrostGuard, samoregulirni grelni kabel za zaščito pred zmrzovanjem vodovodnih cevi, IP 68. Pogoji uporabe min. –30°C in maks. +65°C
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: nVent RAYCHEM FrostGuard
- Dolžina (m): 4
- Nazivna napetost (V): 230
- Priključna moč (W): 48
- Izvedba: samoregulirni
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.