Grelni kabel DEVIsnow 34m 30W/m 230V 1020W [89846008 - DEVIsnow™ 30T (DTCE)]
- Linija izdelkov: DEVIsnow
- Dolžina (m): 34
- Grelna moč (W/m): 30
- Nazivna napetost (V): 230
- Priključna moč (W): 1020
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.