Grelni kabel DEVIasphalt 215m 30W/m 400V 6450W [83900208 - DEVIasphalt™ 30T]
- Linija izdelkov: DEVIasphalt
- Dolžina (m): 215
- Grelna moč (W/m): 30
- Nazivna napetost (V): 400
- Priključna moč (W): 6450
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.