Grelni kabel nVent RAYCHEM GM-2CW 45m 30W/m 230V 1350W 5m [SZ18300104 - GM-2CW-45m]

ŠIFRA 2797798 EAN 5414506017809 RAYCHEM SZ18300104 - GM-2CW-45m
Ogrevalni kabel nVent RAYCHEM GM-2CW za strešne in žlebne sisteme, kabel je UV odporen. Dolžine 45m in moči 30W/m priključne napetosti 230V AC.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent RAYCHEM GM-2CW
  • Dolžina (m): 45
  • Grelna moč (W/m): 30
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Priključna moč (W): 1350
  • Dolžina hladnega vodnika (m): 5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.