Grelni kabel nVent RAYCHEM EM4-CW 121m 25W/m 400V 3025W 4m [1244-005191 - EM4-CW-121M]

ŠIFRA 2797646 EAN 5414506008579 RAYCHEM 1244-005191 - EM4-CW-121M
nVent RAYCHEM EM4-CW grelni kabel za enostavno, hitro in učinkovito ogrevanje ramp in cestnih dostopov, ki preprečuje nastanek snega in ledu. Dolžine 121m, moči 25W/m, 3F priklop (400VAC).
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent RAYCHEM EM4-CW
  • Dolžina (m): 121
  • Grelna moč (W/m): 25
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Priključna moč (W): 3025
  • Dolžina hladnega vodnika (m): 4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.