Grelna preproga nVent RAYCHEM T2Quicknet dvožilna 3,5m2 90W/m2 315W 230V 7m 0,5m 2,5m [SZ18300284 - R-QN-N-3,5M2/T0]

ŠIFRA 2797979 EAN 5414506004847 RAYCHEM SZ18300284 - R-QN-N-3,5M2/T0
Grelna preproga RAYCHEM za notranjo vgradnjo manjše moči 90W/m2, enofazna 230V, dvožilna samolepilna. Primerna za vgradnjo pod lesena/vinilna/laminat tla z ustreznim prekrivnim polnilom.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent RAYCHEM T2Quicknet
  • Površina (m2): 3,5
  • Moč (W/m2): 90
  • Priključna moč (W): 315
  • Priključna napetost (V): 230
  • Dolžina (m): 7
  • Širina (m): 0,5
  • Dolžina hladnega vodnika (m): 2,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.