• Domov
  • Grelna preproga nVent RAYCHEM EM2-CM 6m2 300W/m2 1800W 230V 10m 0,6m

Grelna preproga nVent RAYCHEM EM2-CM 6m2 300W/m2 1800W 230V 10m 0,6m [1244-004892 - EM2-CM-Mat-10m]

ŠIFRA 2797695 EAN 5414506008012 RAYCHEM 1244-004892 - EM2-CM-Mat-10m
nVent RAYCHEM EM2-CM-MAT ogrevalna preproga s konstantno izhodno močjo za hitro in učinkovito ogrevanje klančin in cestnih dostopov. Dolžine 10m in širine 0,6m z močjo 300W/m2, priklop 230VAC.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent RAYCHEM EM2-CM
  • Površina (m2): 6
  • Moč (W/m2): 300
  • Priključna moč (W): 1800
  • Priključna napetost (V): 230
  • Dolžina (m): 10
  • Širina (m): 0,6
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.