Grelna preproga nVent RAYCHEM EM2-CM 1,8m2 300W/m2 540W 230V 3m 0,6m [1244-004888 - EM2-CM-Mat-3m]

ŠIFRA 2797691 EAN 5414506007978 RAYCHEM 1244-004888 - EM2-CM-Mat-3m
nVent RAYCHEM EM2-CM-MAT ogrevalna preproga s konstantno izhodno močjo za hitro in učinkovito ogrevanje klančin in cestnih dostopov. Dolžine 3m in širine 0,6m z močjo 300W/m2, priklop 230VAC.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent RAYCHEM EM2-CM
  • Površina (m2): 1,8
  • Moč (W/m2): 300
  • Priključna moč (W): 540
  • Priključna napetost (V): 230
  • Dolžina (m): 3
  • Širina (m): 0,6
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.