Grelna preproga DEVIheat 150 (DSVF) enožilna 1,5m2 150W/m2 225W 230V 3m 0,5m [140F0330 - DEVIheat™ 150 (DSVF)]
- Linija izdelkov: DEVIheat 150 (DSVF)
- Površina (m2): 1,5
- Moč (W/m2): 150
- Priključna moč (W): 225
- Priključna napetost (V): 230
- Dolžina (m): 3
- Širina (m): 0,5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.