Grelna preproga nVent RAYCHEM T2Quicknet dvožilna 8m2 90W/m2 720W 230V 16m 0,5m 2,5m [SZ18300290 - R-QN-N-8,0M2/T0]

ŠIFRA 2797984 EAN 5414506004908 RAYCHEM SZ18300290 - R-QN-N-8,0M2/T0
Grelna preproga RAYCHEM za notranjo vgradnjo manjše moči 90W/m2, enofazna 230V, dvožilna samolepilna. Primerna za vgradnjo pod lesena/vinilna/laminat tla z ustreznim prekrivnim polnilom.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent RAYCHEM T2Quicknet
  • Površina (m2): 8
  • Moč (W/m2): 90
  • Priključna moč (W): 720
  • Priključna napetost (V): 230
  • Dolžina (m): 16
  • Širina (m): 0,5
  • Dolžina hladnega vodnika (m): 2,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.