Grelna preproga ETHERMA 7m2 150W/m2 1050W 14000m 500m 4000m [40071]
- Linija izdelkov: ETHERMA
- Površina (m2): 7
- Moč (W/m2): 150
- Priključna moč (W): 1050
- Dolžina (m): 14000
- Širina (m): 500
- Dolžina hladnega vodnika (m): 4000
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.