Grelna preproga ETHERMA 5m2 150W/m2 750W 10000m 500m 4000m [40080]
- Linija izdelkov: ETHERMA
- Površina (m2): 5
- Moč (W/m2): 150
- Priključna moč (W): 750
- Dolžina (m): 10000
- Širina (m): 500
- Dolžina hladnega vodnika (m): 4000
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.