Grelna preproga ETHERMA 3,5m2 150W/m2 525W 7000m 500m 4000m [40067]
- Linija izdelkov: ETHERMA
- Površina (m2): 3,5
- Moč (W/m2): 150
- Priključna moč (W): 525
- Dolžina (m): 7000
- Širina (m): 500
- Dolžina hladnega vodnika (m): 4000
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.