Grelna preproga ETHERMA 2m2 150W/m2 300W 4000m 500m 4000m [40075]
- Linija izdelkov: ETHERMA
- Površina (m2): 2
- Moč (W/m2): 150
- Priključna moč (W): 300
- Dolžina (m): 4000
- Širina (m): 500
- Dolžina hladnega vodnika (m): 4000
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.