Grelna preproga ETHERMA 2,35m2 120W/m2 282W 2250m 1050m 3000m [32675]
- Linija izdelkov: ETHERMA
- Površina (m2): 2,35
- Moč (W/m2): 120
- Priključna moč (W): 282
- Dolžina (m): 2250
- Širina (m): 1050
- Dolžina hladnega vodnika (m): 3000
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.