Grelna preproga ETHERMA 15,15m2 60W/m2 910W 14400m 1050m 3000m [39708]
- Linija izdelkov: ETHERMA
- Površina (m2): 15,15
- Moč (W/m2): 60
- Priključna moč (W): 910
- Dolžina (m): 14400
- Širina (m): 1050
- Dolžina hladnega vodnika (m): 3000
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.