Grelna preproga ETHERMA 14,85m2 100W/m2 1485W 14100m 1050m 3000m [32659]
- Linija izdelkov: ETHERMA
- Površina (m2): 14,85
- Moč (W/m2): 100
- Priključna moč (W): 1485
- Dolžina (m): 14100
- Širina (m): 1050
- Dolžina hladnega vodnika (m): 3000
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.