Grelna preproga ETHERMA 11,75m2 100W/m2 1175W 11250m 1050m 3000m [30284]
- Linija izdelkov: ETHERMA
- Površina (m2): 11,75
- Moč (W/m2): 100
- Priključna moč (W): 1175
- Dolžina (m): 11250
- Širina (m): 1050
- Dolžina hladnega vodnika (m): 3000
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.