• Domov
  • Grelni kabel nVent RAYCHEM GM-4CW 170m 30W/m 400V 5100W 5m

Grelni kabel nVent RAYCHEM GM-4CW 170m 30W/m 400V 5100W 5m [SZ18300119 - GM-4CW-170m]

ŠIFRA 2797839 EAN 5414506017953 RAYCHEM SZ18300119 - GM-4CW-170m
Ogrevalni kabel nVent RAYCHEM GM-4CW za strešne in žlebne sisteme, kabel je UV odporen. Dolžine 170m in moči 30W/m priključne napetosti 400V AC.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent RAYCHEM GM-4CW
  • Dolžina (m): 170
  • Grelna moč (W/m): 30
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Priključna moč (W): 5100
  • Dolžina hladnega vodnika (m): 5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.