Grelni kabel nVent RAYCHEM EM-MI 88m 50W/m 230V 4400W mineralna izolacija 3m [268364-000 - EM-MI-Pack-88m]

ŠIFRA 2797788 EAN 7330957001212 RAYCHEM 268364-000 - EM-MI-Pack-88m
Ogrevalni kabel EM2-MI je zasnovan za vgradnjo v visoko temperaturne aplikacije. Izdelek lahko namestite neposredno pod vročim asfaltom. Dolžine 88m in moči 50W/m.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent RAYCHEM EM-MI
  • Dolžina (m): 88
  • Grelna moč (W/m): 50
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Priključna moč (W): 4400
  • Izvedba: mineralna izolacija
  • Dolžina hladnega vodnika (m): 3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.