Grelni kabel nVent RAYCHEM EM-MI 60m 50W/m 230V 3000W mineralna izolacija 3m [375228-000 - EM-MI-Pack-60m]
- Linija izdelkov: nVent RAYCHEM EM-MI
- Dolžina (m): 60
- Grelna moč (W/m): 50
- Nazivna napetost (V): 230
- Priključna moč (W): 3000
- Izvedba: mineralna izolacija
- Dolžina hladnega vodnika (m): 3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.