Grelni kabel nVent RAYCHEM EM-MI 48m 50W/m 230V 2400W mineralna izolacija 3m [625519-000 - EM-MI-Pack-48m]
- Linija izdelkov: nVent RAYCHEM EM-MI
- Dolžina (m): 48
- Grelna moč (W/m): 50
- Nazivna napetost (V): 230
- Priključna moč (W): 2400
- Izvedba: mineralna izolacija
- Dolžina hladnega vodnika (m): 3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.