Grelni kabel ETHERMA Grelni kabel eTRACE-25-PRO 10m 10m 25W/m 230V 250W 3m [41245-10M]
- Linija izdelkov: ETHERMA
- Dolžina (m): 10
- Grelna moč (W/m): 25
- Nazivna napetost (V): 230
- Priključna moč (W): 250
- Dolžina hladnega vodnika (m): 3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.