Grelni kabel DEVIsnow 78m 30W/m 230V 2340W [89846022 - DEVIsnow™ 30T (DTCE)]
- Linija izdelkov: DEVIsnow
- Dolžina (m): 78
- Grelna moč (W/m): 30
- Nazivna napetost (V): 230
- Priključna moč (W): 2340
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.