Grelni kabel DEVIsnow 70m 30W/m 230V 2100W [89846020 - DEVIsnow™ 30T (DTCE)]

ŠIFRA 2746026 EAN 5703466150214 DEVI 89846020 - DEVIsnow™ 30T (DTCE)
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DEVIsnow
  • Dolžina (m): 70
  • Grelna moč (W/m): 30
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Priključna moč (W): 2100
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.