Grelni kabel DEVIsnow 55m 30W/m 230V 1650W [89846016 - DEVIsnow™ 30T (DTCE)]
- Linija izdelkov: DEVIsnow
- Dolžina (m): 55
- Grelna moč (W/m): 30
- Nazivna napetost (V): 230
- Priključna moč (W): 1650
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.