Grelni kabel DEVIsnow 40m 30W/m 230V 1200W [89846010 - DEVIsnow™ 30T (DTCE)]
- Linija izdelkov: DEVIsnow
- Dolžina (m): 40
- Grelna moč (W/m): 30
- Nazivna napetost (V): 230
- Priključna moč (W): 1200
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.