Grelni kabel DEVIsnow 20m 30W/m 230V 600W [89846004 - DEVIsnow™ 30T (DTCE)]
- Linija izdelkov: DEVIsnow
- Dolžina (m): 20
- Grelna moč (W/m): 30
- Nazivna napetost (V): 230
- Priključna moč (W): 600
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.