Grelni kabel DEVIsnow 110m 30W/m 400V 3300W [89846060 - DEVIsnow™ 30T (DTCE)]
- Linija izdelkov: DEVIsnow
- Dolžina (m): 110
- Grelna moč (W/m): 30
- Nazivna napetost (V): 400
- Priključna moč (W): 3300
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.