Grelna preproga ETHERMA 5m2 100W/m2 500W 10000m 500m 4000m [44826]
ŠIFRA 2803410
EAN 9120105413800
ETHERMA
44826
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ETHERMA
- Površina (m2): 5
- Moč (W/m2): 100
- Priključna moč (W): 500
- Dolžina (m): 10000
- Širina (m): 500
- Dolžina hladnega vodnika (m): 4000
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.