Cevni ventilator VORTICE industrijski centrifugalni fi 150mm 230V IP44 kovina 550m3/h [16163 - CA 150 MD E]

ŠIFRA 2760952 EAN 8010300161631 VORTICE 16163 - CA 150 MD E
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VORTICE
  • Izvedba: centrifugalni
  • Nazivna velikost (mm): fi 150
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Material ohišja: kovinski
  • Količina pretoka zraka (m3/h): 550
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.