Cevni ventilator VORTICE industrijski centrifugalni fi 125mm 230V IPX4 PVC 360m3/h [16018 - CA 125-V0 D]

ŠIFRA 2608704 EAN 8010300160184 VORTICE 16018 - CA 125-V0 D
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VORTICE
  • Izvedba: centrifugalni
  • Nazivna velikost (mm): fi 125
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Zaščitna stopnja (IP): IPX4
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Količina pretoka zraka (m3/h): 360
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.