Cevni ventilator VORTICE fi 90mm 230V BE IPX4 PVC 65m3/h [11110 - MG 90/3,5]
- Linija izdelkov: VORTICE
- Nazivna velikost (mm): fi 90
- Nazivna napetost (V): 230
- Barva: v beli barvi
- Zaščitna stopnja (IP): IPX4
- Material ohišja: Umetna masa
- Količina pretoka zraka (m3/h): 65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.