Hitra inštalacijska sponka WAGO EX 2 0,2-4mm2 sv.siva 400V 24,5A trdi in mehki vodnik [221-482]
- Linija izdelkov: WAGO
- Število pozicij sponk: 2
- Nazivni presek (mm2): 0,2-4
- Barva: svetlo siva
- Nazivna napetost (V): 400
- Nazivni tok (A): 24,5
- Primerno za trde vodnike: trdi in mehki vodnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.