Hitra inštalacijska sponka WAGO 8 0,5-2,5mm2 sv.siva 450V 24A trdi vodnik [2273-208]
- Linija izdelkov: WAGO
- Število pozicij sponk: 8
- Nazivni presek (mm2): 0,5-2,5
- Barva: svetlo siva
- Nazivna napetost (V): 450
- Nazivni tok (A): 24
- Primerno za trde vodnike: trdi vodnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.