Hitra inštalacijska sponka WAGO 2 0,5-2,5mm2 BE 450V 24A trdi vodnik [2273-202]

ŠIFRA 2605697 EAN 4050821027843 WAGO 2273-202
Hitra inštalacijska sponka WAGO 2P 0,5-2,5mm2 prozorna 450V 24A trdi vodnik
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WAGO
  • Število pozicij sponk: 2
  • Nazivni presek (mm2): 0,5-2,5
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivna napetost (V): 450
  • Nazivni tok (A): 24
  • Primerno za trde vodnike: trdi vodnik
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.