Hitra inštalacijska sponka WAGO 2 0,14-4mm2 prozorna 450V 32A trdi in mehki vodnik [221-412]
- Linija izdelkov: WAGO
- Število pozicij sponk: 2
- Nazivni presek (mm2): 0,14-4
- Barva: Prozorna
- Nazivna napetost (V): 450
- Nazivni tok (A): 32
- Primerno za trde vodnike: trdi in mehki vodnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.