Halo žarnica 230V EcoHalo Linear ES 78mm 80W 2900K R7s DIMM 1400lm D Dvojno vpetje 230V [924587144210]
- Linija izdelkov: EcoHalo Linear ES
- Dolžina (mm): 78
- Moč sijalke (W): 80
- Barvna temperatura (K): 2900
- Okov: R7s
- Možnost zatemnjevanja: DIMM
- Svetlobni tok (lm): 1400
- Razred energijske učinkovitosti: D
- Oblika svetlobnega vira: Cev, dvojno vpetje
- Napetost svetlobnega vira (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.