Halo žarnica 230V Ecoclassic30 P45 42W 2800K E14 630lm D bučka 230V [925648144222]
- Linija izdelkov: Ecoclassic30 P45
- Moč sijalke (W): 42
- Barvna temperatura (K): 2800
- Okov: E14
- Svetlobni tok (lm): 630
- Razred energijske učinkovitosti: D
- Oblika svetlobnega vira: bučka
- Napetost svetlobnega vira (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.