Grelna preproga ETHERMA 8,05m2 120W/m2 966W 7650m 1050m 3000m [32462]
- Linija izdelkov: ETHERMA
- Površina (m2): 8,05
- Moč (W/m2): 120
- Priključna moč (W): 966
- Dolžina (m): 7650
- Širina (m): 1050
- Dolžina hladnega vodnika (m): 3000
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.