Gradbiščna omarica GW 68 z RCB Kompletna varovana 4x1P16 2x 3P16 3P32 4xŠ 2x5P16A 2x5P32A IP67 450mm 560mm 120mm [VG10 IP67 - RCB]
- Linija izdelkov: GW 68
- Izvedba: Kompletna varovana
- Število odklopnikov: 4x1P16 2x 3P16 3P32
- Število vtičnic: 4xŠ 2x5P16A 2x5P32A
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Širina (mm): 450
- Višina (mm): 560
- Globina (mm): 120
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.