Gradbiščna omarica GW 68 Kompletna varovana 3x1PC16 1x3PC16 3xŠuko 1x5P16A IP44 435mm 220mm 96mm [AS07742 - EN-GW68003N]
ŠIFRA 2763881
EAN 3838629094936
GEWISS
AS07742 - EN-GW68003N
Gradbiščna omarica Gewiss GW68003N IP44 IK9, dimenzij 435x220x76mm z vgrajenimi inšt. odklopniki, FID stikalom ter tremi šuko vtičnicami in eno 5-polno 16A 400V vtičnico.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GW 68
- Izvedba: Kompletna varovana
- Število odklopnikov: 0, 3x1PC16 1x3PC16
- Število vtičnic: 3xŠuko 1x5P16A
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Širina (mm): 435
- Višina (mm): 220
- Globina (mm): 96
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.