Gradbiščna omarica GW 68 KAMP prazna 28M DIN 2 panela IP56 600mm 1540mm 600mm [GW68717A - QMC200B]
- Linija izdelkov: GW 68
- Izvedba: KAMP prazna
- Število odklopnikov: 28M DIN
- Število vtičnic: 2 panela
- Zaščitna stopnja (IP): IP56
- Širina (mm): 600
- Višina (mm): 1540
- Globina (mm): 600
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.