Gradbiščna omarica GEWISS 68 Dodatna DIN 20M IP65 450mm 241mm 120mm [GW68024N]
- Linija izdelkov: GEWISS 68
- Izvedba: Dodatna DIN
- Število odklopnikov: 20M
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Širina (mm): 450
- Višina (mm): 241
- Globina (mm): 120
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.