Gradbiščna omarica 68 Q RANGE Kompletna 1x RCD, 2x MCB IB 2x3P16A 2x4P16A IP55 969mm 821mm 400mm [GW68482 - Q-Box 4]
- Linija izdelkov: 68 Q RANGE
- Izvedba: Kompletna
- Število odklopnikov: 1x RCD, 2x MCB
- Število vtičnic: IB 2x3P16A 2x4P16A
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- Širina (mm): 969
- Višina (mm): 821
- Globina (mm): 400
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.