Gobasta tipka - glava SCHNEIDER MO 30mm nesvetleč vzmet brez kovina [ZB4BC64 - Control & Signalling]
ŠIFRA 2620694
EAN 3389110888423
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB4BC64 - Control & Signalling
Modra glava O 30 gobaste tipke O 22 povratna vzmet
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Barva gumba: Modra
- Premer pokrova (mm): 30
- Primerno za osvetlitev: nesvetleč
- Povrnitev na vzmet: vzmet
- Metoda odklepanja: Brez
- Material za prednji obroč: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.