Gobasta tipka - glava PLATINUM ČR 60mm nesvetleč povratno PVC [LPCB6162]
ŠIFRA 1211457
EAN 8013975191101
LOVATO
LPCB6162
Gobasta glava tipke(nesvetleča), O40, črne barve, povratna.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PLATINUM
- Barva gumba: Črna
- Premer pokrova (mm): 60
- Primerno za osvetlitev: nesvetleč
- Povrnitev na vzmet: povratno
- Material za prednji obroč: Umetna masa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.